CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01057184 品番 1.5×100×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(mm)300 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01057166
2022-12-23
用途:
キャリーバックのコロ部分
製造業

粘着力もあり作業し易かった。丈夫で、重宝している。

対象商品:
01057254
2017-06-25
用途:
製廃のガラスパッキンの代替に
金融・保険業

粘着も強力で申し分有りませんが、厚さを見立て違い(ノギスで測るべきやった)再度1mm購入し直し。

対象商品:
01057166
2016-10-06
用途:
試作品のゴム足として。
からくり工房 様

自由な形状・大きさにカットして使えるので、便利。
形状の決まったゴム足の商品は多くあるが、こちらの方が安上がり。

対象商品:
01057342
2016-09-30
用途:
穴の補修

接着力が強くて良い、強度もそれなりにあるようだ、安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする