※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ3mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01057604 品番 3×100×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)100 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01057796
2024-02-29
用途:
防水パッキン
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1枚購入させていただいて、半年から1年以内で消費するのですが、半年以上経過すると両面テープの粘着力がなくなります。冷暗所で保管しているので、保管条件は良いほうだと思うので残念です。

対象商品:
01057787
2020-12-10
用途:
300リッタータマローリータンクの蓋のパッキン
卸売・小売業

純正のパッキンよりもクロロプレンゴムで手作りした方が良いと思います(灯油用)

対象商品:
01057683
2021-08-10
用途:
グレーチングの下

グレーチングを車や自転車で通るたびに、大きな音がするので、これを下に敷きました。すると音がかなり小さくなりました。

対象商品:
01057787
2016-10-15
用途:
シートの補修

もうすこし柔軟性が欲しい、接着はよい納期がおそい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする