※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの クロロプレンゴム
アキツの クロロプレン ゴム板・シート
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01057866
品番
4×100×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4
幅(mm)
100
長さ(mm)
1000
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.3
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
商品豆知識
ゴム素材の特長