※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの クロロプレンゴム
アキツの クロロプレン ゴム板・シート
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
200
長さ(mm)
2000
注文コード
01057945
品番
4×200×2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4
幅(mm)
200
長さ(mm)
2000
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.3
耐油性(%)
120
静的せん断弾性率(MPa)
0.9
耐寒温度(℃)
-40
商品豆知識
ゴム素材の特長