三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスドリルセット
Gコート ストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(13本組)
注文コード
01057953
品番
G-SD-SET-13P
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
TINコーティングを施したドリルをセットにしました。
従来品に比べ寿命が3倍以上です。
鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリルセット TiNコート
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
セット内容
刃径(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
トラスコ品番
108-1462
規格
G-SD-SET
シャンク径(Φmm)
1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5
表面処理
TiN