マグァンプ プラスK

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 01058968 品番 大粒
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

植物の生育に必要な成分をバランスよく配合した緩効性肥料で、植物に合わせて3種類のタイプがあります。
植物の初期生育を即す少しの速効性成分と、長期にわたって少しずつ溶出する緩効成分を兼ね備えた肥料です。窒素・リン酸・カリ・苦土(マグネシウム)の全てが緩効性です。
肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、肥料焼けや根痛みの心配が少なく、また雨や潅水による肥料成分の流亡も少ないので、植物の吸収利用率が高い肥料です。
各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。
蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。
鉄(Fe)成分として0.011%含有しています。

登録保証生第(号)91219 肥効期間約1年 成分【日本肥料登録保証値】(アンモニア性窒素)6.0%、(く溶性リン酸)40.0%、(内水溶性リン酸)5.0%、(く溶性カリ)6.0%、(内水溶性カリ)3.5%、(く溶性苦土)15.0%、(内水溶性苦土)1.0% 寸法(mm)約5 名称マグァンプK1号 適合作物草花・球根・野菜・観葉植物 肥料の種類化成肥料 肥料の名称マグァンプK1号 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-40-6
注意
※ピート単用土などでは、一般の用土と比較し、やや保肥力が小さいので肥効期間が多少短くなる場合があります。
※肥効期間は、用土や栽培方法により異なりますので、一つの目安とお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01058952
2024-04-11
用途:
花卉栽培の追加不良として
花菜園芸 様 (農・林・水産業)

花卉の生育(背丈)が良く、同業者と比較し花数が多い。
価格が高額のため、もう少し低価格で購入できればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01058952
2022-08-04
用途:
「さくらそう」の培養土
サービス業

以前は小袋を使用していたが、大袋で購入
結構安上がりで助かった

対象商品:
01058968
2020-05-11
用途:
樹木・野菜・花に使用

桜・フジ・オリーブの花が咲かない為、散布しました。
来年度が楽しみです(#^.^#)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする