真鍮 ミニ板 メッシュタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01059083 品番PB20-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質真鍮 幅(mm)200 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.3 メッシュ20 タイプ平板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01059083
2019-07-20
用途:
ストレイナー製作

他のメーカーの物と比較して、「線径」が細いように感じます。ただ実使用においては許容範囲かと思いますが、出来れば「線径」の表記があれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01059083
2019-03-22
用途:
シールドケース
spice cake co. 様 (卸売・小売業)

商品説明はサイズの表記だけでメッシュ数不明ですが厚さの0.3ミリから20メッシュ程度
の推測で購入しましたが実測結果はやはり20m/sでした。記載すべきだと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

追記いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
79:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする