曜日別特売
74568 金象 クサビ パック入 No.7 浅香工業 01059153

金象 クサビ パック入 No.7

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01059153品番74568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ

用途備中鍬、開墾鍬用としてご利用下さい材質スチール幅(mm)約20厚さ(mm)約5全長(mm)約53質量(g)約39
注意
※打ち込みには鉄ハンマー等が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 鍬の修理
株式会社興亜印刷

大きさ判らず近くのホームセンターへ行き大きさ確認してきました問題なく修理できます

対象商品 : 01059153
2022-09-23
用途: 鍬に使用しました。
教育・研究機関

想定より小さかったのですが、手製に木のクサビと組併せて使用しました。「ズレる」事は無く快適です。万一再度購入の際は「8」版にします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする