丸線コイルスプリング(30%タワミ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01064753 品番 SPH4-25
参考基準価格(税別)¥69 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
材質SWP-A 外径D(Φmm)4 全長L(mm)25 寸法F(mm)max7.5 最大荷重(N)22.6 密着長さ(mm)12.4 線径d(Φmm)0.65 使用可能回数100万回
注意
※SPHタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01065146
2024-07-14
用途:
機械の補修部品
製造業

純正とほぼ同じサイズがあったので使用しました。
問題なく稼働した。

対象商品:
01064814
2023-02-25
用途:
オートバイの整備

こちらの認識不足だったのですが、30%タワミは予想より硬かったです。でも、使用上は問題無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01064972
2023-10-26
用途:
家の扉の修理
製造業

寸法が少し種類が欲しかった(1p位短い物が良かった)

対象商品:
01064744
2022-04-02
用途:
オートバイブレーキレバー

ブレンボFブレーキレバーの遊び止めのスプリングが無かったので取付。うまくいきました。
純正ではスプリング単品が設定なくブレーキレバーとセットになっている為助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01064796
2022-03-13
用途:
ゲームコントローラーの硬さ調整に
製造業

とても良い品質です。安くバラで買えてありがたい。30%タワミと60%タワミの物を購入しましたが、どうやら私に必要なのはその中間の硬さでした。(安いんだからまとめて買っときゃよかったな〜)

対象商品:
01064936
2021-06-17
用途:
ダイケンのドアノブの内蔵スプリングの代用で使いました。
製造業

お世話になります。
ダイケンのドアノブのスプリングが壊れたので、純正品を購入しようとしたら何と6,600円!!!
たったの80円で修理できました。
めちゃくちゃ安く修理できて感謝しております。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
01064735
2022-02-15
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まさか、ここまで違うと問題です。
画像ではメッキ仕様のように見えますが、送られてきたものは真っ黒"なモノが送られてきました。問い合わせたところ
『画像はあくまで参考画像』で品番が合ってれば”間違いは無い”! だそうです。
ではなぜ、せめて『仕上げ/色等』記載しないのか?

対応は、後日メーカー確認して一報するとの事でしたが、すぐに”返品手続き・手配”の案内メールが届きました。
 購入を検討されている方、仕上げにメッキを希望される方、目に付く所に使用される方、は要注意ですので購入を決める前に御確認をおススメします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
材質の記載はさせていただいております。メッキ仕様については、記載していません。
画像につきまして、全ての画像についてご用意できておらず、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。

対象商品:
01064857
2019-03-08
用途:
タッカーのバネ交換

Dシリーズ 圧縮コイルがサイズの合ったバネだったが、10本単位での購入だったため、バネ乗数で同等品を選択して購入。
密着長さが5mmほど長かったため、カットして使用している。1本単位で購入できるのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする