ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 01066494 品番 NEOブライト-ACS
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

交流専用電解液の特性を最大限発揮
溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比)
焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制
焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液

仕様交流回路を備えた電源器で使用可 適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り) タイプ中性 液色 液性中性塩電解液

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする