※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 01067097 品番 HB3-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
ねじ径M3用 寸法L(mm)5 外径(Φmm)6 内径(Φmm)3.2 材質黄銅(C3604BD) 表面処理Niメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01067142
2023-05-05
用途:
w1/4ネジ軸受け
その他業種

本来はm6用のところをw1/4ネジも合うかと賭けのつもりで購入。ぴったり合いました。

対象商品:
05769742
2022-02-25
用途:
加工用として購入
飲食業

内径が4.2mmのものがあったので、M5でタップを立てて使用した。
本来の使用方法とは違うが、真鍮なので加工も楽で、使い勝手は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする