※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角オネジメネジ異径タイプステンレス六角スペーサー異径 オネジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 01067264 品番 MDU4-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじ径M4×メネジM3 寸法L(mm)10 材質ステンレス 有効ねじ深さ(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01067264
2023-09-11
用途:
より細いねじに変換することで穴を大きくする必要がなくなる
株式会社ヤシマ 様

細いねじに変換することによる強度の心配が少なくなった。今回は目的にちょうど合った最適なもので助かった。

対象商品:
01067264
2018-05-02
用途:
工具
アイカギ&ロックサービス 様

サイズが違うみたい!
3mm-4mm又は、4mm-3mmがほしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2445:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする