曜日別特売
EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V   2P×AWG24 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 01071726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V   2P×AWG24 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 01071726
EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V   2P×AWG24 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 01071726
EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V   2P×AWG24 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 01071726

多関節ロボット用シールド付ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)4
全長(m)40
AWG24
内容量1本注文コード01071726品番EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種類FA用ケーブル芯数(C)4対数(P)2導体外径(Φmm)0.59全長(m)40ダークブルーAWG24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする