MSO-2×T10 0.4KW 200V AC200V 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機 01075978

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7注文コード01075978品番MSO-2×T10 0.4KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥24,350販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)11定格使用電圧(V)200補助接点1a×2+2b長さ(mm)115幅(mm)90厚さ(mm)79フレームT10コイル定格電圧(V)AC200モーター容量(kW)0.4質量(kg)0.66タイプ開放形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01076014
2020-03-22
用途: 門型クレーン走行用、マグネット交換修理
サービス業

商品に関しては、旧型から現行型への交換で、本体取り付け位置が、一緒であった為、スムーズに作業が行えました。

対象商品 : 01076005
2020-01-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

TBタイヤチェンジャーの正逆リレーに使いました、付いていた電磁開閉器は廃盤になっていたのでこちらを選びました。問題なく動いています。

対象商品 : 01076005
2018-03-29
用途: 機械のメンテナンス時

とても良かったです。メンテナンスの為には使いがってが良かった。

対象商品 : 01076014
2017-09-11
用途: 旋盤
製造業

素人でも何とか取替えができました  値段も地元の材料屋より安いし

対象商品 : 01076023
2018-05-07
用途: 機械メンテナンス
南電気建設業・工事業

旧型番の代替品と思って購入しました。
サイズが違うので、取付にちょっと苦労しましたが、
問題なく機能しています。

対象商品 : 01076005
2016-03-23
用途: 動力機器を押しボタンスイッチから交換

メカニカルスイッチ直結だと接点の寿命が短いので、MSを咬ますことにしました。
三菱のマニュアルはとても解り易い。
小型なのも◎

対象商品 : 01075987
2016-01-27
用途: 3相卓上型ドリルをタッピングに改造
テクノイトウ製造業

3相卓上型ドリルをタッピングに改造に使用した。問題点はドリルの回転数がやや早いこと。対策として、インバーターの使用を
考慮している。インバーターを使用した場合、可逆リレーの使用ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする