曜日別特売
UT-SA25 AC200V 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機 01076906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

操作コイル用サージ吸収器ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧 470V、0.1μF47Ω適合機種交流操作:S-T10~T50、SR-T5、T9/直流操作:SD-T12~T50、SRD-T5、T9/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-T21~T50、SRL-T5/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5注文コード01076906品番UT-SA25 AC200V
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧 470V、0.1μF47Ω適合機種交流操作:S-T10~T50、SR-T5、T9/直流操作:SD-T12~T50、SRD-T5、T9/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-T21~T50、SRL-T5/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5型式外付けサージ吸収器タイプバリスタ+CR付種類オプションユニット取付方式トップオン定格電圧(V)AC200(DC共用)呼びAC200V取付け方法トップオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01076888
2022-06-30
用途: 電磁接触器の操作コイル用サージ吸収ユニットとして使用。
下妻施設管理株式会社

純製品なのでスムーズに取り付け出来ました。 但し、5個しか購入できないのは残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする