※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉岡刃物製作所
生花鋏
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
01078665
品番
206(B)
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ガーデニング、農園等に。
刃渡り(mm)
50
仕様
カシメリベット(6mm)
材質
安来鋼青紙
使用目的
ガーデニング
アズワン品番
64-8285-06