吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 剪定鋏
鋏正宗 剪定鋏 本革サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01079058
品番
905
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
210
適合
剪定鋏用
材質
牛革
幅(mm)
78mm(うち口の部分:60mm)
厚さ(mm)
約6
適合ベルト幅(mm)
約4
アズワン品番
64-8284-75