吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 園芸鋸
吉岡刃物製作所の 万能(生木・植木)
吉岡刃物製作所の 鞘入り
鋏正宗 ノコ用 本革サック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01079094
品番
909
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外寸(mm)
232
横幅(mm)
82
内寸(mm)
60
深さ(mm)
170
適合
折込剪定ノコ用
アズワン品番
64-8284-79