77 らくらくカッター 松尾刃物製作所 01079304

らくらくカッター

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード01079304品番77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!

用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。刃渡り(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160アズワン品番64-8284-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01079313
2023-06-05
用途: スイートコーン、ブロッコリーのカット用
農・林・水産業

ブロッコリーには最適ですが、スイートコーンは、長さが一定ではないので受け台を変更して使用しています。刃の切れは最高です。このためやや満足としました。

対象商品 : 01079304
2022-10-05
用途: ブロッコリーの根部切断作業
農・林・水産業

使用時期は10月中旬からですが、ネギで試運転。これまでは、包丁を使用していて。硬い根部の切断に苦労したが、今年からは楽に作業できそうです。また、根部の切断長さ調整が簡単にできるのも気にいりました。

対象商品 : 01079304
2019-02-11
用途: ネギの根切りに使用
農・林・水産業

刃の切れが悪い。カッター刃を取り付けできるようにしたらどうか?受け台の上面はフラットでもOK

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 01079304
2015-04-17
用途: アスパラのカット
農・林・水産業

アスパラのカットに使用しようと思い、購入しましたが
カットするとアスパラが裂けたりと、きれいにカットができません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする