ぽんぽんカッター替刃

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01079392 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。

穴径(Φmm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
野菜苗の定植 、播種

マルチの穴あけに腰を曲げることなく楽に作業ができます。
穴開けもきれいにでき、作業時間も短くて済みます。
替刃の取り換えがもっと楽にできれば、なお良いと思います。

対象商品:
01079408
2022-06-29
用途:
黒マルチの穴開け

穴あけが大変スムーズ付属の物が60mmでしたので植え付け時に穴が小さめのため80mmを購入しました。

対象商品:
01079383
2021-04-08
用途:
マルチの穴あけ作業
マリオン商店 様 (卸売・小売業)

楽です。今まで苦労していたのがバカらしくなるほどです。お値段は張りますが、価値のある買い物でした。

対象商品:
01079383
2021-06-07
用途:
マルチシートの穴あけ
農・林・水産業

色々と穴あけ器を使っていますが、良好です。
しかし、ゴロ土は苦手なようです。

対象商品:
01079383
2020-01-27
用途:
マルチの穴あけ
農・林・水産業

以前に購入したポンポンカッターの替刃取り替えるだけでできるので気に入りました。回りを抑えてからの穴あけなので綺麗に穴が開くところが非常にいいです。ただ、石ころ多いので刃先が曲がるが、これは製造元の責任ではありません。
回りの農業従事者にアピールしています。

対象商品:
01079392
2019-02-24
用途:
農業用マルチの穴あけ
農・林・水産業

立っての作業が出来、体も楽で非常に便利に使っています。

対象商品:
01079408
2020-10-08
用途:
替え刃
自営 様 (農・林・水産業)

この部品はサイズが数種類あり、移植する作物により口径が異なる。数種類使用中だが、マルチビニール内部が乾燥していればポンポン穴が開くが、内部が湿っていると刃に土がこびりつきポンポンとは行かなくなる。

対象商品:
01079417
2017-11-20
用途:
トウモロコシの播種
農・林・水産業

丸型だと切りかすがでるけどクロス刃なら出ないのでいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする