※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01080345 品番 0.5×100×500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
厚さ(mm)0.5 幅(mm)100 長さ(mm)500 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01080318
2020-01-20
用途:
アルミクリップの補強
サービス業

ゴムの薄さもほどよく両面テープが付着しているのでハサミで簡単に切断もでき手軽に使用できます。
手持ちのアルミのクリップにもしっかりくっつき購入して良かったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
01080415
2019-07-19
用途:
ブラスト作業

ブラスト作業時に機械の保護の為に使用したら接着力も良いし申し分無しだった。

1人が参考にしています
対象商品:
01080458
2017-10-29
用途:
シール用パッキン
教育・研究機関

フランジ用パッキンに加工します.ノーブランド品ですが,使用に際して全く支障はありません.薄いシートは種類が少ないので,重宝します.

対象商品:
01080318
2017-04-16
用途:
自動車整備

近くのホームセンターでは、最も薄いもので1ミリのものしかなかった。片面には粘着テープ付きなのも、自分の用途にぴったりだった。大きさも適当で、価格も安く、申し分ない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする