NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mm

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01080537 品番 1×100×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)100 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01080537
2022-03-04
用途:
バイクトランポの滑り止めに
電気・ガス・熱供給・水道業

テープ付きなので使い勝手がいいです。場所によって暑さを換えて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01080573
2021-09-25
用途:
太めの排水用塩ビ管の固定用
教育・研究機関

太めの雨水用塩ビ管を、数年前に自分で交換しました。崖の急斜面の為、途中接着剤でつなぎ目を固定しその上からバン線で縛り杭に巻き付けておりましたが、やはりづれてつなぎ目が口を開けてしまいました。何か良い方法はないかとホームセンター等を見て歩きましたが、ゴムシートはあるのですが、テープ付きは、見つかりませんでした。此方の商品を、塩ビ管に張りその上からバン線にて固定すれば滑らずしっかりと固定できました。探していたものが見つかり感謝しております。

対象商品:
01080537
2021-06-09
用途:
カウルとウインカーの境目に貼り付けた

バイクにカウルを取り付けましたが、どうもウインカーとカウルがギリギリ接触しそうだったのでその境目に防振のためにこのシートを切って貼り付けました。少し持っていると便利かと思います。

対象商品:
01080537
2020-08-19
用途:
アクリル板の押さえ
医療・福祉・介護関連業

粘着テープが付いており使いやすいです。ゴムも滑り止め効果があり満足しています。

対象商品:
01080555
2020-08-08
用途:
エアークリーナー
サービス業

キノコ型エアークリーナーのクッションホースをシリコンに変えたのですが、やや内径が大きくこちらを貼ってから装着しました。耐熱性もあるので安心です。

対象商品:
01080573
2020-04-11
用途:
滑り止め
製造業

デスク周りの様々なものの滑り止めに使用しています。粘着テープの接合力も強く、満足しています。

対象商品:
01080555
2017-11-09
用途:
家具の脚のクッション
HITTITE 様

ぐるぐるに巻いてあったので、シールが若干ずれていたりして都合が悪かった。平たい状態であるのが普通の商品であるとおもう。1日遅れで届きました。最近よく遅れて届くので困ります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
01080555
2017-03-31
用途:
靴底の高さ補正
医療・福祉・介護関連業

テープの粘着力はまずまずでした。
もう少し粘着力が強いと、使用していく毎のズレがなくなるかと思っています。
梱包が商品を丸めてあったのが唯一残念でした。使うまでにまっすぐ伸ばしてから使う手間が省ければもっといいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする