アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの ニトリルゴム
アキツの ニトリル ゴム板・シート
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01080774
品番
1.5×100×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
100
長さ(mm)
300
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
商品豆知識
ゴム素材の特長