曜日別特売
2×100×100 NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツ 01080975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード01080975品番2×100×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)100仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01080975
2023-05-24
用途: 弊社専用工具の部材
株式会社コウユウサービス業

弊社専用工具のアダブターに貼り付けて使用する為購入。
重量物移動専用工具の先に付けるアダプター表面に貼り付け、機器にキズを付けないようにする為に使っています。この厚み2mmがホームセンターでは見当たらず、かといって3mmでは少し厚いのです。ところで「ノープランド」と表示されていますが「NITTO」ではないですか。
粘着力も強く大変気に入りました。あ、両面テープが「NITTO」かな?ゴムは普通の黒ゴムで柔らかくもなく、硬すぎる事もありません。表面はツルツルですな。

2022-03-08
用途: 底面に貼ってゴム足代わりに

日東電工の再はく離可能で強接着な両面テープNo.5000NSが全面に貼られています。ゴム部分もメーカー品と同等で、ノーブランド品でこの品質は予想外でした。今後も使い続けます。

対象商品 : 01081045
2022-03-04
用途: バイクトランポの滑り止めに
電気・ガス・熱供給・水道業

テープ付きなので使い勝手がいいです。場所によって暑さを換えて使っています。

対象商品 : 01080993
2020-06-03
用途: ツールボックスのガチャガチャ音防止に
製造業

ツールボックスの底に貼り付けてガチャガチャ音を防止しています。粘着力は結構あるので剥がれる心配もなさそうです。

対象商品 : 01080975
2018-10-07
用途: 水タンクの埋詮時のキャップの厚み調整
製造業

厚みの調整に、複数種類の本品を購入しているため調整が容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする