NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)100 長さ(mm)200 注文コード01081203 品番3×100×200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は幅・長さなど23種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)200 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※巻いた状態で発送となりますのでご了承ください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25654328
2024-03-04
用途:
滑り止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープが全く貼りつきません!
恐らく長期在庫でテープがダメになった不良品の為アウトレット扱いなのだと思います。
買ってはダメな商品です!!!!

1人が参考にしています
対象商品:
01081194
2023-08-15
用途:
機械運搬具

普通に使えます。台車に取り付けて滑り止めに。片面に粘着が付いているので取付しやすかった。

対象商品:
01081237
2022-03-21
用途:
作業台の滑り止め

作業台の滑り止めで底面に使用、粘着テープの粘着も十分あり満足
滑り止めとしてもしっかりとグリップがあり満足

対象商品:
01081194
2022-03-04
用途:
バイクトランポの滑り止めに
電気・ガス・熱供給・水道業

テープ付きなので使い勝手がいいです。場所によって暑さを換えて使っています。

2020-06-03
用途:
RG250Γ 燃料タンク補修
その他業種

RG250Γのタンクキャップのパッキンとして利用しました。おかげでレストア作業が進みました。

対象商品:
01081194
2019-08-19
用途:
部品間のスペーサー(隙間埋め)としてカットして使用
製造業

今回の用途に対しては、接着紙付きであるし、硬さや大きさ含めて十分な性能をもっていた。小さくカットして使用したのだが、カットする際に剥離紙(台紙)に方眼目があるとカットしやすい。マジックで線引きしたが、シリコン含浸紙なのですぐに消えてしまうので、元々印刷されていると非常に便利。

対象商品:
01081228
2019-07-30
用途:
金属製部品洗浄角バットの底面に貼って傷防止に
サービス業

金属製部品洗浄角バットの底面に貼ってエンジンルームの整備に使用しています。
あらかじめテープが付いているので母材を脱脂するだけで貼り付けられるので大変便利です。

対象商品:
01081194
2021-05-18
用途:
シンクの排水口を塞ぐパッキンとして使用

シンクのオーバーフローの排水口を内側から塞ぐために使用しました。シートテープは接着力が弱いので穴に直接貼るのは不可です。排水金具の外周に合わせて切り取り、ネジ穴を開け、金具に張り付けて使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする