※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01082095 品番 8×100×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
厚さ(mm)8 幅(mm)100 長さ(mm)300 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01082086
2021-12-21
用途:
バイクのレストア

古いバイクのウィンカーが手に入らず、それならばとLEDの省電力のものを着けることにしました。LEDウィンカーの根元の形とバイクのカウルに開口された形があわなかった(根元の形<カウルの開口の形)ので、このゴム板で台座を自作しました。板厚が薄いと台座として強度が足りないし、厚いとウィンカーのネジ部が台座の中になってしまうし、ということでこの板厚を選びました。糸鋸機とドリル機(穿孔刃)で簡単に加工できました。いい感じに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする