※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの ニトリルゴム
アキツの ニトリル ゴム板・シート
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01082296
品番
10×100×100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.45
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
商品豆知識
ゴム素材の特長