佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 塩分濃度計・糖分計
手持屈折計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小目盛
汁濃度 1%食塩水 1%
測定範囲
汁濃度 0%〜56%食塩水 0%〜28%
注文コード
01084222
品番
SK-202R(0190-04)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
測定範囲
汁濃度 0%〜56%
食塩水 0%〜28%
最小目盛
汁濃度 1%
食塩水 1%
用途
めんつゆ、食塩水の濃度測定用です。
適合
そば・うどん用濃度計
質量(g)
約80
寸法
グリップ部 外径 約Φ26、全長約145mm
注意
※測定液をプリズム全体に広がるようにつけて下さい。広がりが不十分だと境界線が出なかったり、ボヤケたり、正確な測定ができなくなることがことがあります。
※本製品は全反射にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(白濁した液体など)にはご使用できません。