佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
ファミリー温度計 T-200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084265
品番
T-200(1010-00)
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
用途
事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)
約260
寸法
(W)180×(H)180×(D)35mm
測定範囲(℃)
-30〜50
精度(℃)
±2℃
最小目盛
2℃
温度表示方式
アナログ