佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
シャトー温度計 T-300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084274
品番
T-300(1012-00)
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
用途
事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)
約730
寸法
(W)285×(H)285×(D)35mm
測定範囲(℃)
-30〜50
精度(℃)
±2℃
最小目盛
2℃
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ