佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
カラー寒暖計ミルノ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084326
品番
1513-00
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂ベースの寒暖計。
名入れ可能。
最小目盛
1℃
用途
家庭やオフィスの温度管理に。
全長(mm)
200
質量(g)
約25
寸法
(W)44×(H)200×(D)9mm
測定範囲(℃)
-30〜50
精度
±1℃(0〜30℃、その他は±2℃)
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。