佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
一般空気用温度センサ SR-56A-015
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01085044
品番
SR-56A-015(8091-10)
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。
温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
測定範囲
-20.0〜70.0℃
用途
一般空気用温度センサ。
質量(g)
50
寸法
(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード長さ(m)
1.5
精度
クラスB