曜日別特売
SK-RHC-V(0~100mV)(8920-02) 温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所 01085123

温湿度変換器 指示計のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード01085123品番SK-RHC-V(0~100mV)(8920-02)
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。
上下限警報出力付。

表示分解能
温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)
湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)
表示範囲
温度:-15℃~65.0℃
湿度:5.0~99.9%rh
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)出力電圧DC 0~100mV精度接続するセンサにより異なる
注意
※ACアダプタはオプションにての用意になります。
※センサーは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする