温湿度変換器用温湿度センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01085157 品番 SK-RHCS-1(8921-00)
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
測定範囲温度:-10℃〜60℃/湿度/20%rh〜95%rh(at23℃) 適合SK-RHCシリーズ 質量(g)42 寸法(W)29×(H)121×(D)24mm 精度温度:±0.5℃(20〜30℃)、±1℃(左記以外)、湿度:±3%rh(at20〜30℃、30〜90%rh) 用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。 付属品取扱説明書1部 種別温湿度センサ(一体型) 材質本体部:ABS 寸法(mm)(W)29×(H)121 コード長さ(m)- センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする