測定範囲温度:-10℃~60℃/湿度/25%rh~95%rh(at23℃)適合SK-RHCシリーズ質量(g)87寸法(先端部)Φ6×(L)35mm精度温度:±0.7℃(20~30℃)、±1.2℃(左記以外)、湿度:±4%rh(at20~30℃、30~90%rh)付属品取扱説明書1部種別温湿度センサ(分離型)材質本体部:ABS、先端部:ポリアセタール、コード:PVC寸法(mm)(本体部)(W)29×(H)121、(先端部)Φ6×(L)35コード長さ(m)1.5センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能