※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01085263 品番 0.5×100×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)100 長さ(mm)300 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01085245
2020-08-25
用途:
壁にパイプを取り付けの際の緩衝材
サービス業

適当なサイズに切ってパイプにはりつけて使いました。
これでパイプが擦れて傷つくことはないかな。
テープ付きで便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする