カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
アングル形止水栓本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01088002
品番
705-621-13
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ、ワン:0711-60×16
材質
(給水管)75ミリステンレス
規格
JIS適合品
アズワン品番
64-6494-50