カクダイ
カクダイの エアーガン・スプレーノズル
カクダイの 引き金式エアーダスターガン
エアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01088063
品番
518-533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式
プラグ
仕様
トリガー…ボタンタイプ
材質
アルミニウム、ポリ塩化ビニル
質量(g)
210
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-5〜60