カクダイ
カクダイの エアーガン・スプレーノズル
カクダイの 引き金式エアーダスターガン
エアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01088072
品番
518-537
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式
プラグ
仕様
トリガー…レバータイプ
材質
アルミニウム、ポリ塩化ビニル
質量(g)
220
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-5〜60
アズワン品番
64-6500-38