カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
キセル管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01088377
品番
483-199-80
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
32
材質
黄銅
形状
キセル管
寸法H(mm)
80
アズワン品番
64-6504-26
仕様
ツバ付き
長さ(mm)
300
呼び径
32