カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
キッチンヘッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定
注文コード
01088526
品番
783-556-13B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び
13
用途
架橋ポリエチレン・ポリプデン管兼用(PN15XE種は除く)
付属品
ビス(4×20mm)2本
仕様
支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定
材質
青銅
文字色
青印字
アズワン品番
64-6494-09