カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
キッチンヘッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定
注文コード
01088535
品番
783-561-13R
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途
架橋ポリエチレン・ポリプデン管兼用(PN15XE種は除く)
架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く)
呼び
13
付属品
ビス(4×20mm)2本
仕様
支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定
材質
青銅
接続形式
樹脂管の接続はメカニカル方式
文字色
赤印字
アズワン品番
64-6494-10