シングルレバー混合栓 136・137

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01089427 品番183-136K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。

厚さ(mm)(取付穴)5〜35 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)35〜38 使用地区寒冷地 取付穴径(mm)35〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする