カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01089576
品番
183-135
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
付属品
ゴム栓
仕様
逆流防止機能付き
厚さ(mm)
(取付穴)5〜35
規格
JIS適合品
取付穴径(Φmm)
35〜38
アズワン品番
64-6483-17
取付穴径(mm)
35〜38