カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01089585
品番
183-135K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
付属品
ゴム栓
厚さ(mm)
(取付穴)5〜35
規格
JIS適合品
取付穴径(Φmm)
35〜38
使用地区
寒冷地
取付穴径(mm)
35〜38