カクダイ
カクダイの エアーガン・スプレーノズル
カクダイの 引き金式エアーダスターガン
ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01090468
品番
518-513
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式
プラグ
仕様
(トリガー)レバータイプ
トラスコ品番
485-1145
材質
アルミニウム、ポリ塩化ビニル
質量(g)
約220
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-5〜60