カクダイ
カクダイの エアーガン・スプレーノズル
カクダイの 引き金式エアーダスターガン
ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01090477
品番
518-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式
プラグ
仕様
(トリガー)ボタンタイプ
トラスコ品番
485-1153
材質
アルミニウム、ポリ塩化ビニル
質量(g)
約210
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-5〜60