カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
トラップU管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01090538
品番
483-111-32
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び
32
材質
黄銅
形状
U管
付属品
(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット
呼び径
32
アズワン品番
64-6504-23