カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
ネジ口金 13
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01090626
品番
568-310
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
取付ねじ
G1/2
付属品
パッキン
材質
ポリプロピレン
アズワン品番
64-6512-03
流路内径(Φmm)
9
蛇口取付形状
ネジ付