カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ネジ変換アダプターA
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01090635
品番
642-802-20
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び
20
A
Rc3/4
C
G1/2
材質
青銅
形状
アダプター
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
3/4×1/2
寸法B(mm)
33
呼び径(A)
20×13
アズワン品番
64-6497-97
接続ねじ種類
Rc×G
商品豆知識
配管工事を支える補助部材